CCB6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-BLT-CPLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmczTUM4eE1ESTVNelEyT0RJek16YzFPQzlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlFreFVYME5RVEVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGQ5ZjU0ZDdkNmE2OTRhMzYzZWU3YmY2YTBiNjJkYmZkMWU4Y2NlZjViY2U3NGZjYjNhOTY5NjExODMxNDJk
606537 输送机配件 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CCB6

描述

MARTIN SPROCKET & GR CCB6

Screw Conveyor Coupling Bolt; Coupling Bolt; 3/4 IN X 5 IN; Steel

制造商部件号

CCB6

BDI部件号
606537

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 4

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950078403
重量 / Kilogram
0.385
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Coupling Bolt
部件描述
Coupling Bolt
尺寸
3/4 IN X 5 IN
材料
Steel
其它特点
3 Inch Coupling Dia | 4 Inch Outside Pipe Dia | Lock Nut Furnished with Each Bolt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bolt
关键字串
Coupling
制造商货号
CCB6
制造商内部编号
CCB6
重量/磅
0.85
详细描述
Screw Conveyor Coupling Bolt; Coupling Bolt; 3/4 IN X 5 IN; Steel