![CCC3](/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-CCPLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd6WkM4eE1EQTNOak0zTkRVNU56WTJNaTlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlUwaEdWRjlEUTFCTVIxOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w0YzE2MzhkNjMxMWQxMDUzZTc2ZDRmYWZkNjgxYjc2YmVlZDZhNjA4YmUyZmUzNzJmNDg3ZGE2NGIwMDk0NGI4)
![CCC3](/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-CCPLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd6WkM4eE1EQTNOak0zTkRVNU56WTJNaTlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlUwaEdWRjlEUTFCTVIxOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w0YzE2MzhkNjMxMWQxMDUzZTc2ZDRmYWZkNjgxYjc2YmVlZDZhNjA4YmUyZmUzNzJmNDg3ZGE2NGIwMDk0NGI4)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CCC3
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Leírás
MARTIN SPROCKET & GR CCC3
Screw Conveyor Coupling Shaft; Close Coupling Shaft; 1.5 IN Dia X 9.5 IN L
Anyagszám
CCC3
BDI anyagszám
606545
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Konvejor-tartoz%C3%A9kok/CCC3/p/606545
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
2,179
EAN
0697950078441
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Screw Conveyor Coupling Shaft
részegységei
Close Coupling Shaft
Méret
1.5 IN Dia X 9.5 IN L
Egyéb jellemzők
Jig Drilling Allows for Ease of Installation
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Accessories
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Shaft
Kulcsszó
Close Coupling
Gyári belső szám
CCC3
Súly / LBS
4.8
Hosszú leírás
Screw Conveyor Coupling Shaft; Close Coupling Shaft; 1.5 IN Dia X 9.5 IN L