CE4B https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-END-CE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcxWkM4eE1EQTNOall4T1RBM09UY3hNQzlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlUwaEdWRjlGVGtSZlEwVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Mjg4MGI1ZjdhOWQ2YmYzNzMwOWMzYTJjYWNmOTUxNTUyYzkxNTM1ZTNiZTMyMGYxZDM1ZDAzYTg2ZGYzYzQ4NA
605469 输送机配件 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CE4B

描述

MARTIN SPROCKET & GR CE4B

Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used without Seal; 2 IN Dia X 10.25 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel

制造商部件号

CE4B

BDI部件号
605469

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950078816
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
R00104
产品名称
Screw Conveyor End Shaft
部件描述
End Shaft Used without Seal
尺寸
2 IN Dia X 10.25 IN L
用于
Support the End Conveyor Section
材料
Steel
其它特点
Bronze Bearing | Cold Rolled
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
End
制造商货号
CE4B
制造商内部编号
CE4B
重量/磅
9
详细描述
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used without Seal; 2 IN Dia X 10.25 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel