https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-END-CE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcxWkM4eE1EQTNOall4T1RBM09UY3hNQzlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlUwaEdWRjlGVGtSZlEwVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Mjg4MGI1ZjdhOWQ2YmYzNzMwOWMzYTJjYWNmOTUxNTUyYzkxNTM1ZTNiZTMyMGYxZDM1ZDAzYTg2ZGYzYzQ4NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-END-CE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcxWkM4eE1EQTNOall4T1RBM09UY3hNQzlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlUwaEdWRjlGVGtSZlEwVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Mjg4MGI1ZjdhOWQ2YmYzNzMwOWMzYTJjYWNmOTUxNTUyYzkxNTM1ZTNiZTMyMGYxZDM1ZDAzYTg2ZGYzYzQ4NA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CE5BB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CE5BB
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used without Seal; 2.438 IN Dia X 9.625 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel
制造商部件号
CE5BB
BDI部件号
605484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CE5BB/p/605484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950078953
重量 / Kilogram
5.617
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor End Shaft
部件描述
End Shaft Used without Seal
尺寸
2.438 IN Dia X 9.625 IN L
用于
Support the End Conveyor Section
材料
Steel
其它特点
Ball Bearing | Cold Rolled
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
End
制造商货号
CE5BB
制造商内部编号
CE5BB
重量/磅
12.4
详细描述
Screw Conveyor End Shaft; End Shaft Used without Seal; 2.438 IN Dia X 9.625 IN L; Use: Support the End Conveyor Section; Steel