CHE5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-HNGREND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMlpTODVNalkxTkRFME9EazNOamswTG1wd1p3fDdlMDU0YzdiOGI2NDcyZjdhNmMxZTNhZDJiOTQ2ZjBiYzI3YjA5MjU1MDcxOWM1MTQwYjdiMWM3NjUxYmNlYmI
606674 输送机配件 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CHE5

描述

MARTIN SPROCKET & GR CHE5

Screw Conveyor Hanger End Shaft; Hanger End Shaft; 2.438 IN Dia X 8.125 IN L; Use: Connect Conveyor Section to Hanger Bearing

制造商部件号

CHE5

BDI部件号
606674

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950079981
重量 / Kilogram
4.802
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Hanger End Shaft
部件描述
Hanger End Shaft
尺寸
2.438 IN Dia X 8.125 IN L
用于
Connect Conveyor Section to Hanger Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
Hanger End
制造商货号
CHE5
制造商内部编号
CHE5
重量/磅
10.6
详细描述
Screw Conveyor Hanger End Shaft; Hanger End Shaft; 2.438 IN Dia X 8.125 IN L; Use: Connect Conveyor Section to Hanger Bearing