MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CHE6
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CHE6
Screw Conveyor Hanger End Shaft; Hanger End Shaft; 3 IN Dia X 8.25 IN L; Use: Connect Conveyor Section to Hanger Bearing
制造商部件号
CHE6
BDI部件号
606676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CHE6/p/606676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950080000
重量 / Kilogram
7.48
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Hanger End Shaft
部件描述
Hanger End Shaft
尺寸
3 IN Dia X 8.25 IN L
用于
Connect Conveyor Section to Hanger Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
Hanger End
制造商货号
CHE6
制造商内部编号
CHE6
重量/磅
16.5
详细描述
Screw Conveyor Hanger End Shaft; Hanger End Shaft; 3 IN Dia X 8.25 IN L; Use: Connect Conveyor Section to Hanger Bearing