MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CMD16044H40L3H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CMD16044H40L3H
Drum Pulley; Mine Duty Lagged Drum Pulley; 16 IN Outside Dia X 44 IN Face W X Crown Face; Use: Screw Conveyor; Steel
制造商部件号
CMD16044H40L3H
BDI部件号
17795536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CMD16044H40L3H/p/17795536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950669618
重量 / Kilogram
170.25
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Drum Pulley
部件描述
Mine Duty Lagged Drum Pulley
尺寸
16 IN Outside Dia X 44 IN Face W
用于
Screw Conveyor
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pulley
关键字串
Drum
重量/磅
375
详细描述
Drum Pulley; Mine Duty Lagged Drum Pulley; 16 IN Outside Dia X 44 IN Face W X Crown Face; Use: Screw Conveyor; Steel

