CSP4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SL-PLT-CSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJobE5pODVNalkxTkRFeE5ESTBNamcyTG1wd1p3fDBkM2E4OWM0MzU3YzMyZmY1NGQ2Y2VlMmMyNWJlNTgwMjc3NmM2NTE3MWZmMDlhYzZmY2FjYjAyNjA3OTNkMmQ
606730 输送机配件 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CSP4

描述

MARTIN CSP4 ; 轴承配件/轴套

Screw Conveyor Plate Seal; Plate Seal; 2 IN Bore X 6.5 IN L X 6.5 IN W; Use: Used Between the Trough End and Bearing

制造商部件号

CSP4

BDI部件号
606730

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 7

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950080161
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Plate Seal
部件描述
Plate Seal
尺寸
2 IN Bore X 6.5 IN L X 6.5 IN W
用于
Used Between the Trough End and Bearing
其它特点
Used Separately on Pedestal Type Trough End | Slotted Mounting Holes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Seal
关键字串
Plate
制造商货号
CSP4
制造商内部编号
CSP4
重量/磅
3
详细描述
Screw Conveyor Plate Seal; Plate Seal; 2 IN Bore X 6.5 IN L X 6.5 IN W; Use: Used Between the Trough End and Bearing