MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CSP6
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CSP6
Screw Conveyor Plate Seal; Plate Seal; 3 IN Bore X 7.75 IN L X 7.75 IN W; Use: Used Between the Trough End and Bearing
制造商部件号
CSP6
BDI部件号
606732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CSP6/p/606732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950080246
重量 / Kilogram
2.27
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Plate Seal
部件描述
Plate Seal
尺寸
3 IN Bore X 7.75 IN L X 7.75 IN W
用于
Used Between the Trough End and Bearing
其它特点
Used Separately on Pedestal Type Trough End | Slotted Mounting Holes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Seal
关键字串
Plate
制造商货号
CSP6
制造商内部编号
CSP6
重量/磅
5
详细描述
Screw Conveyor Plate Seal; Plate Seal; 3 IN Bore X 7.75 IN L X 7.75 IN W; Use: Used Between the Trough End and Bearing