CSS7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SL-SPLT-GLND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNE9DODVNalkxTkRJd05qTXlNRGswTG1wd1p3fDc1NzIwMzdiY2RmMGU0ODg1ZWE5Mzk1NDgwNmVkY2RlNmNjNGNmM2FiMTcyOWFhZmE4OTBhM2IwYzIyN2EyMTk
606738 输送机配件 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CSS7

描述

MARTIN SPROCKET & GR CSS7

Screw Conveyor Split Gland Seal; Compression Type Split Gland Seal; 3.438 IN Bore X 8.75 IN L X 2.125 IN W X 10.25 IN H; Use: Used with End Plate

制造商部件号

CSS7

BDI部件号
606738

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950080406
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Split Gland Seal
部件描述
Compression Type Split Gland Seal
尺寸
3.438 IN Bore X 8.75 IN L X 2.125 IN W X 10.25 IN H
用于
Used with End Plate
其它特点
Compression Type | 3/4 Inch Bolt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Seal
关键字串
Split Gland
制造商货号
CSS7
制造商内部编号
CSS7
重量/磅
30
详细描述
Screw Conveyor Split Gland Seal; Compression Type Split Gland Seal; 3.438 IN Bore X 8.75 IN L X 2.125 IN W X 10.25 IN H; Use: Used with End Plate