https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHAINX-D-GRIPPER-WHITE-PHOTO-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaVppOHhNREl3Tmpjek16Z3lPREV5Tmk5SlRrUlNSVmhEU0VGSlRsaGZSRjlIVWtsUVVFVlNYMWRJU1ZSRlgxQklUMVJQWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0Y2IwMWIwMzUyODkwZTZkNTI5MjEwYjNkOGZhZWJlN2I4NDQ0NTM0ODdlOGYwNTJjMzQyZjJiNGZlZjRlYTcx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHAINX-D-GRIPPER-WHITE-PHOTO-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoaVppOHhNREl3Tmpjek16Z3lPREV5Tmk5SlRrUlNSVmhEU0VGSlRsaGZSRjlIVWtsUVVFVlNYMWRJU1ZSRlgxQklUMVJQWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0Y2IwMWIwMzUyODkwZTZkNTI5MjEwYjNkOGZhZWJlN2I4NDQ0NTM0ODdlOGYwNTJjMzQyZjJiNGZlZjRlYTcx
REXNORD
REXNORD
GRIP D EPDM WH 50SH 1757
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD GRIP D EPDM WH 50SH 1757
Gripper; 2.55" Width; EPDM; Use For 1873 Series TableTop Chain
制造商部件号
GRIP D EPDM WH 50SH 1757
BDI部件号
18138966
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/GRIP-D-EPDM-WH-50SH-1757/p/18138966
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699278118
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Gripper
部件描述
Gripper
尺寸
2.55" Width
用于
1873 Series TableTop Chain
材料
EPDM
其它特点
50 Shore A Material | White D Shaped Side Grip
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Gripper
制造商内部编号
10070851
重量/磅
0.11
详细描述
Gripper; 2.55" Width; EPDM; Use For 1873 Series TableTop Chain
