DODGE
DODGE
HE100 X 10-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE HE100 X 10-KW
HE Bushing; HE100 Bushing; 10 IN Bore | 6.45 IN LTB | 17 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron
制造商部件号
HE100 X 10-KW
BDI部件号
266413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/HE100-X-10-KW/p/266413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475269761
重量 / Kilogram
86.07
Product Group - BDI
M00134
产品名称
HE Bushing
部件描述
HE100 Bushing
尺寸
10 IN Bore | 6.45 IN LTB | 17 IN Flange OD
用于
Conveyor Pulley
材料
Cast Iron
其它特点
6 Bolts | Thicker Flange | With Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bushing
关键字串
Shaft Pulley
制造商货号
HE100 X 10-KW
制造商内部编号
206716
重量/磅
144
详细描述
HE Bushing; HE100 Bushing; 10 IN Bore | 6.45 IN LTB | 17 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron