DODGE
DODGE
HE25 X 2-5/16-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE HE25 X 2-5/16-KW
HE Bushing; HE25 Bushing; 2.313 IN Bore | 1.8 IN LTB | 4.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron
制造商部件号
HE25 X 2-5/16-KW
BDI部件号
266430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/HE25-X-2-5-16-KW/p/266430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475273317
重量 / Kilogram
1.98
Product Group - BDI
M00134
产品名称
HE Bushing
部件描述
HE25 Bushing
尺寸
2.313 IN Bore | 1.8 IN LTB | 4.63 IN Flange OD
用于
Conveyor Pulley
材料
Cast Iron
其它特点
4 Bolts | Thicker Flange | With Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bushing
关键字串
Shaft Pulley
制造商货号
HE25 X 2-5/16-KW
制造商内部编号
206767
重量/磅
3.1
详细描述
HE Bushing; HE25 Bushing; 2.313 IN Bore | 1.8 IN LTB | 4.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron