https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-ADTR-HXSHFT-HXA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTUM4eE1EYzJOemc1TkRNME56Z3dOaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlFVUlVVbDlJV0ZOSVJsUmZTRmhCWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ODI5MDc2ODJkNDM1NzgyY2JjNDk0NmY5NDRhOWJjNGFiYTVkMjMxMTUyYWQzMGRiZGE1YWY4YWU1YzRlNTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-ADTR-HXSHFT-HXA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTUM4eE1EYzJOemc1TkRNME56Z3dOaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlFVUlVVbDlJV0ZOSVJsUmZTRmhCWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ODI5MDc2ODJkNDM1NzgyY2JjNDk0NmY5NDRhOWJjNGFiYTVkMjMxMTUyYWQzMGRiZGE1YWY4YWU1YzRlNTUy
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
HXA-732
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST HXA-732
Hex Shaft Adapter; Steel Hex Shaft Adapter; 0.438 IN Bore X 0.628 IN OD X 2 IN L; Use: Slip Over Hex Shafting; Steel
制造商部件号
HXA-732
BDI部件号
342353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/HXA-732/p/342353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hex Shaft Adapter
部件描述
Steel Hex Shaft Adapter
尺寸
0.438 IN Bore X 0.628 IN OD X 2 IN L
用于
Slip Over Hex Shafting
材料
Steel
其它特点
0.813 Inch Flange OD | Hex Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Adapter
关键字串
Hex Shaft
制造商货号
HXA-732
制造商内部编号
HXA-732
重量/磅
0.1
详细描述
Hex Shaft Adapter; Steel Hex Shaft Adapter; 0.438 IN Bore X 0.628 IN OD X 2 IN L; Use: Slip Over Hex Shafting; Steel