SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
KNM-50H40-M1016H
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST KNM-50H40-M1016H
Male Knob; 50MM L X 40MM H; Polyamide
制造商部件号
KNM-50H40-M1016H
BDI部件号
24480956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/KNM-50H40-M1016H/p/24480956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405109049
重量 / Kilogram
0.313
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Knob
部件描述
Male Knob
尺寸
50MM L X 40MM H
材料
Polyamide
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Knob
重量/磅
0.69
详细描述
Male Knob; 50MM L X 40MM H; Polyamide