https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-SL-DBLLP-LG-B-16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcxWmk4eE1EYzJOamcwTkRVMU9UTTVNQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlUweGZSRUpNVEZCZlRFY3RRaTB4Tmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc0MTg3OWZlMTczYzBhYTQ4NmRmNGU2M2FlMDMwYjQ4Y2Y0ZGFhYzg3ZjgzOTE3MzU3NWI1MzcwNzBmZDc3ZWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-SL-DBLLP-LG-B-16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcxWmk4eE1EYzJOamcwTkRVMU9UTTVNQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlUweGZSRUpNVEZCZlRFY3RRaTB4Tmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc0MTg3OWZlMTczYzBhYTQ4NmRmNGU2M2FlMDMwYjQ4Y2Y0ZGFhYzg3ZjgzOTE3MzU3NWI1MzcwNzBmZDc3ZWE
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
LG-B-16
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST LG-B-16
Double Lip Seal; Back Shaft Seal; 1 IN Bore; Use: Ball Bearing Unit; Nitrile
制造商部件号
LG-B-16
BDI部件号
339706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/LG-B-16/p/339706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M06110
产品名称
Double Lip Seal
部件描述
Back Shaft Seal
尺寸
1 IN Bore
用于
Ball Bearing Unit
材料
Nitrile
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Seal
关键字串
Double Lip
制造商货号
SEAL,BACK SHAFT,1"
制造商内部编号
LG-B-16
重量/磅
0.05
详细描述
Double Lip Seal; Back Shaft Seal; 1 IN Bore; Use: Ball Bearing Unit; Nitrile