FLEXCO
FLEXCO
NC1-X ; 50661
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO NC1-X ; 50661
Hinge Pin; 3.6 MM Dia | 10 FT Coil Length; For Conveyor Belt; Steel
制造商部件号
NC1-X ; 50661
BDI部件号
17227629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/NC1-X-;-50661/p/17227629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 1 |
| BDI- 加拿大 | 3 |
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598506610
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hinge Pin
部件描述
Hinge Pin
尺寸
3.6 MM Dia | 10 FT Coil Length
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
Nylon Covered | Staple Fastener
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pin
关键字串
Hinge
重量/磅
0.22046
详细描述
Hinge Pin; 3.6 MM Dia | 10 FT Coil Length; For Conveyor Belt; Steel