NCS-24-1 ; 38041 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLPINXXX-17226783-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmc1TUM4NU56TTROVGcxT1RZME5UYzBMbXB3Wnd8YzcyYzBmMTYxZWNhNTQ1ODZiMGIzZGE5YTFiMGUxMmJmZjJkMTFlMzNiOGU5NzlmNTM5NzQ0ZTVkYTEwODUxOQ
17226779 输送机配件 

FLEXCO FLEXCO

NCS-24-1 ; 38041

描述

FLEXCO NCS-24-1 ; 38041

Hinge Pin; 6.35 MM Dia; For Conveyor Belt; Stainless Steel

制造商部件号

NCS-24-1 ; 38041

BDI部件号
17226779

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
EAN条码
0697598380418
重量 / Kilogram
0.077
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hinge Pin
部件描述
Hinge Pin
尺寸
6.35 MM Dia
用于
Conveyor Belt
材料
Stainless Steel
其它特点
Nylon Covered | Bolt Hinged Fastener | 24 IN Belt Width
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pin
关键字串
Hinge
重量/磅
0.19842
详细描述
Hinge Pin; 6.35 MM Dia; For Conveyor Belt; Stainless Steel