MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
PGC4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR PGC4
Screw Conveyor Packing Gland Seal; Compression Type Packing Gland Seal; 2 IN Bore X 7.125 IN L X 7.125 IN W; Use: Trough End
制造商部件号
PGC4
BDI部件号
609909
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/PGC4/p/609909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950081632
重量 / Kilogram
8.16
Product Group - BDI
S02250
产品名称
Screw Conveyor Packing Gland Seal
部件描述
Compression Type Packing Gland Seal
尺寸
2 IN Bore X 7.125 IN L X 7.125 IN W
用于
Trough End
其它特点
5/8 Inch Bolt | Flanged | Consist of an External Housing and an Internal Gland
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Seal
关键字串
Packing Gland
制造商货号
PGC4
制造商内部编号
PGC4
重量/磅
18
详细描述
Screw Conveyor Packing Gland Seal; Compression Type Packing Gland Seal; 2 IN Bore X 7.125 IN L X 7.125 IN W; Use: Trough End