MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
PGC7
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR PGC7
Screw Conveyor Packing Gland Seal; Compression Type Packing Gland Seal; 3.438 IN Bore X 9.25 IN L X 9.25 IN W; Use: Trough End
制造商部件号
PGC7
BDI部件号
609912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/PGC7/p/609912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950081694
重量 / Kilogram
13.61
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Packing Gland Seal
部件描述
Compression Type Packing Gland Seal
尺寸
3.438 IN Bore X 9.25 IN L X 9.25 IN W
用于
Trough End
其它特点
3/4 Inch Bolt | Flanged | Consist of an External Housing and an Internal Gland
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Seal
关键字串
Packing Gland
制造商货号
PGC7
制造商内部编号
PGC7
重量/磅
30
详细描述
Screw Conveyor Packing Gland Seal; Compression Type Packing Gland Seal; 3.438 IN Bore X 9.25 IN L X 9.25 IN W; Use: Trough End