RS125J24/600NC ; 54520 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLFSTNRX-17227694-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJneFlTODVOek00TlRnMU9EQXdOek0wTG1wd1p3fDllOTRiNjQxMWQwYmZmOWVjNWJjMjkxNjEwZWEwOTMzOTcwNDZjNmMyMGY5MGM1MWRmNGEyMjJiMGJiM2E5YjU
17227675 输送机配件 

FLEXCO FLEXCO

RS125J24/600NC ; 54520

描述

FLEXCO RS125J24/600NC ; 54520

Staple Fastener; 0.45" Staple Length; For Conveyor Belt; Steel

制造商部件号

RS125J24/600NC ; 54520

BDI部件号
17227675

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 14
BDI- 美国 24
BDI- 加拿大 8

品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
EAN条码
0697598545206
重量 / Kilogram
1.651
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Staple Fastener
部件描述
Staple Fastener
尺寸
0.45 IN Staple Length
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
Nylon Covered | 1/8 IN to 3/16 IN Belt Thickness Range | 3 IN Minimum Pulley Dia | 24 IN Belt Width
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Staple
重量/磅
3.74785
详细描述
Staple Fastener; 0.45" Staple Length; For Conveyor Belt; Steel