RS125J30/750NC ; 54521 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLFSTNRX-17227694-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJneFlTODVOek00TlRnMU9EQXdOek0wTG1wd1p3fDllOTRiNjQxMWQwYmZmOWVjNWJjMjkxNjEwZWEwOTMzOTcwNDZjNmMyMGY5MGM1MWRmNGEyMjJiMGJiM2E5YjU
17227676 输送机配件 

FLEXCO FLEXCO

RS125J30/750NC ; 54521

描述

FLEXCO RS125J30/750NC ; 54521

Staple Fastener; 0.45" Staple Length; For Conveyor Belt; Steel

制造商部件号

RS125J30/750NC ; 54521

BDI部件号
17227676

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 5
BDI- 加拿大 2
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
EAN条码
0697598545213
重量 / Kilogram
2.041
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Staple Fastener
部件描述
Staple Fastener
尺寸
0.45 IN Staple Length
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
Nylon Covered | 1/8 IN to 3/16 IN Belt Thickness Range | 3 IN Minimum Pulley Dia | 30 IN Belt Width
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Staple
重量/磅
4.40924
详细描述
Staple Fastener; 0.45" Staple Length; For Conveyor Belt; Steel