RS187J24/600NC ; 54592 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLFSTNRX-17227883-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJobE5pODVOek00TlRnMU16UXhPVGd5TG1wd1p3fGQ4MTlkYzg0YmI0MjgwMTM1MmJhNDY3MzE3MjZkNDM1ZGE5MjFlZmYyZGE4OTQyNTMzMTdkZjI0NWQyZTJhMDk
17227873 输送机配件 

FLEXCO FLEXCO

RS187J24/600NC ; 54592

描述

FLEXCO RS187J24/600NC ; 54592

Staple Fastener; 0.52" Staple Length; For Conveyor Belt; Steel

制造商部件号

RS187J24/600NC ; 54592

BDI部件号
17227873

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 15
BDI- 美国 37
BDI- 加拿大 2

品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
EAN条码
0697598545923
重量 / Kilogram
2.405
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Staple Fastener
部件描述
Staple Fastener
尺寸
0.52 IN Staple Length
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
Nylon Covered | 3/16 IN to 1/4 IN Belt Thickness Range | 4 IN Minimum Pulley Dia | 24 IN Belt Width
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Staple
重量/磅
5.51155
详细描述
Staple Fastener; 0.52" Staple Length; For Conveyor Belt; Steel