FLEXCO
FLEXCO
RS62SJ48NCS ; 54509
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO RS62SJ48NCS ; 54509
Staple Fastener; 0.37 IN Staple Length; For Conveyor Belt; 316 Stainless Steel
制造商部件号
RS62SJ48NCS ; 54509
BDI部件号
17227850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/RS62SJ48NCS-;-54509/p/17227850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598545091
重量 / Kilogram
2.541
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Staple Fastener
部件描述
Staple Fastener
尺寸
0.37 IN Staple Length
用于
Conveyor Belt
材料
316 Stainless Steel
其它特点
1/16 IN to 1/8 IN Belt Thickness Range | 2 IN Minimum Pulley Dia | 48 IN Belt Width
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Staple
重量/磅
5.51155
详细描述
Staple Fastener; 0.37 IN Staple Length; For Conveyor Belt; 316 Stainless Steel