FLEXCO
FLEXCO
SP1-24/600 ; 50176
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO SP1-24/600 ; 50176
Hinge Pin; 0.141" Dia; For Conveyor Belt; Steel
制造商部件号
SP1-24/600 ; 50176
BDI部件号
17227739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SP1-24-600-;-50176/p/17227739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598501769
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hinge Pin
部件描述
Hinge Pin
尺寸
0.141 IN Dia
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
其它特点
Without Pin | 24 IN Belt Width
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pin
关键字串
Hinge
重量/磅
1.10231
详细描述
Hinge Pin; 0.141" Dia; For Conveyor Belt; Steel