SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
SPT-84-R20C
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST SPT-84-R20C
System Spacer; 84MM L; Use: For 20MM Support Rod; Polyamide
制造商部件号
SPT-84-R20C
BDI部件号
24481306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SPT-84-R20C/p/24481306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405117785
重量 / Kilogram
0.036
Product Group - BDI
M00134
产品名称
System Spacer
部件描述
System Spacer
尺寸
84MM L
用于
For 20 MM Support Rod
材料
Polyamide
其它特点
Serpentine Return
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Spacer
关键字串
System
重量/磅
0.08
详细描述
System Spacer; 84MM L; Use: For 20MM Support Rod; Polyamide