https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10309168-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobU55OHhNRE0wTWprM056YzJOVFF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF6TURreE5qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjRmYjc1ZWZmNTA4YmQ3ZDUzMGU2ZjgwZTgwOWVmNDk5MWY3NTI4MGE1MzM1ZGZlY2JlMzMyNzBmZTVjNmI5Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10309168-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobU55OHhNRE0wTWprM056YzJOVFF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF6TURreE5qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjRmYjc1ZWZmNTA4YmQ3ZDUzMGU2ZjgwZTgwOWVmNDk5MWY3NTI4MGE1MzM1ZGZlY2JlMzMyNzBmZTVjNmI5Mw
REXNORD
REXNORD
SQR 224 D1X.065IN M10
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD SQR 224 D1X.065IN M10
Tube End; M10 Thread Size X 1" Square; Polyamide; Use For Conveyor
制造商部件号
SQR 224 D1X.065IN M10
BDI部件号
24331962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SQR-224-D1X-065IN-M10/p/24331962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934778957
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
M00134
产品名称
End
部件描述
Tube End
尺寸
M10 Thread Size X 1" Square
用于
Conveyor
材料
Polyamide
其它特点
With Brass Insert | Square Shape
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
End
关键字串
Tube
重量/磅
0.02
详细描述
Tube End; M10 Thread Size X 1" Square; Polyamide; Use For Conveyor
