https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLFSTNRX-17227368-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhpTUM4eE1EYzNNRFF4TURFeE1UQXdOaTlKVGtSR1UweEdVMVJPVWxoZk1UY3lNamN6TmpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYjM1OTExYTE2MjgyM2VhMjZiZjQxMWIyOWMwNzJhNzhiZGZlNWI0ZmU2YzE2YmFhYTE5YWVhY2NlMDMzMTMz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLFSTNRX-17227368-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhpTUM4eE1EYzNNRFF4TURFeE1UQXdOaTlKVGtSR1UweEdVMVJPVWxoZk1UY3lNamN6TmpoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYjM1OTExYTE2MjgyM2VhMjZiZjQxMWIyOWMwNzJhNzhiZGZlNWI0ZmU2YzE2YmFhYTE5YWVhY2NlMDMzMTMz
FLEXCO
FLEXCO
SRE ; 40531
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO SRE ; 40531
Rivet Hinged Fastener; E Rivet Size; For Conveyor Belt; Steel
制造商部件号
SRE ; 40531
BDI部件号
17227345
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SRE-;-40531/p/17227345
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598405319
重量 / Kilogram
1.197
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Rivet Hinged Fastener
部件描述
Rivet Hinged Fastener
尺寸
E Rivet Size
用于
Conveyor Belt
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Fastener
关键字串
Rivet Hinged
重量/磅
3.1
详细描述
Rivet Hinged Fastener; E Rivet Size; For Conveyor Belt; Steel
