SS1-36/900 ; 50419 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLPINXXX-17227815-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmcwWXk4NU56TTROVGczTURFek1UVXdMbXB3Wnd8MjY3ZGZjNzY2OTcxMWI0ZmQ5ZGM2ZDEzMjkxNDc4ZmRkZmJlMmZlMTU5ZDE5NjRiYTEyZjNhN2E5MmE0MjAzMA
17227765 输送机配件 

FLEXCO FLEXCO

SS1-36/900 ; 50419

描述

FLEXCO SS1-36/900 ; 50419

Hinge Pin; 3.6 MM Dia; For Conveyor Belt; 300 Stainless Steel

制造商部件号

SS1-36/900 ; 50419

BDI部件号
17227765

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 5

品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
EAN条码
0697598504197
重量 / Kilogram
0.653
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hinge Pin
部件描述
Hinge Pin
尺寸
3.6 MM Dia
用于
Conveyor Belt
材料
300 Stainless Steel
其它特点
36 IN Belt Width
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Pin
关键字串
Hinge
重量/磅
1.32277
详细描述
Hinge Pin; 3.6 MM Dia; For Conveyor Belt; 300 Stainless Steel