FLEXCO
FLEXCO
STP-4/102-2/2-42/1067-YW ; 56181
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO STP-4/102-2/2-42/1067-YW ; 56181
Transfer Plate; 4 IN Transfer Width; For Conveyor Belt
制造商部件号
STP-4/102-2/2-42/1067-YW ; 56181
BDI部件号
21509801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/STP-4-102-2-2-42-1067-YW-;-56181/p/21509801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598561817
重量 / Kilogram
6.712
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
部件描述
Segmented Conveyor Transfer Plate
尺寸
4 IN Transfer Width
用于
Conveyor Belt
其它特点
42 IN Belt Width | Horizontal to Horizontal or Waterfall Applications
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Transfer Plate
关键字串
Segmented Conveyor
重量/磅
5
详细描述
Transfer Plate; 4 IN Transfer Width; For Conveyor Belt