STP-4/102-2/2-48/1219-YW ; 56102 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLPLATEX-21509613-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhoTnk4NU56TTROVGczTURRMU9URTRMbXB3Wnd8OGJlYjJiY2I4NjI3MWVjMDdkMTM3MGJjMGQ1NDAxMDczYTQ4YzE3MzY2MTM2N2U1NjFhYzYyYTg1MjMzZWIxOA
21491354 输送机配件 

FLEXCO FLEXCO

STP-4/102-2/2-48/1219-YW ; 56102

描述

FLEXCO STP-4/102-2/2-48/1219-YW ; 56102

Transfer Plate; 4 IN Transfer Width; For Conveyor Belt

制造商部件号

STP-4/102-2/2-48/1219-YW ; 56102

BDI部件号
21491354

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
EAN条码
0697598561022
重量 / Kilogram
7.615
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Transfer Plate
部件描述
Segmented Conveyor Transfer Plate
尺寸
4 IN Transfer Width
用于
Conveyor Belt
其它特点
48 IN Belt Width | Horizontal to Horizontal or Waterfall Applications
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Transfer Plate
关键字串
Segmented Conveyor
重量/磅
5
详细描述
Transfer Plate; 4 IN Transfer Width; For Conveyor Belt