U4S24 ; 18479 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFSLHOOKXX-17225431-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJobE1DODVOek00TlRnMU1UYzRNVFF5TG1wd1p3fDFiNGZkMmE2ZDkyYzI2NTk1ZTUxMjliMjUyZmUyZjNkMjczMmU5NGU0MTM3ZjMwNDljMzU5NTFiOWRlNGRmZjM
17226532 输送机配件 

FLEXCO FLEXCO

U4S24 ; 18479

描述

FLEXCO U4S24 ; 18479

Hook; U4 Hook; For Conveyor Belt; Stainless Steel

制造商部件号

U4S24 ; 18479

BDI部件号
17226532

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 3
BDI- 美国 24

品牌
制造商名称
FLEXCO
最低订购量
EAN条码
0697598184795
重量 / Kilogram
1.293
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hook
部件描述
Hook
尺寸
U4 Hook
用于
Conveyor Belt
材料
Stainless Steel
其它特点
Without Pin | 5.6MM to 6.4MM Belt Thickness | 100MM Minimum Pulley Dia
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Hook
详细描述
Hook; U4 Hook; For Conveyor Belt; Stainless Steel