FLEXCO
FLEXCO
UX1LLS12 ; 01336
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO UX1LLS12 ; 01336
Hook; UX-1LL Hook; For Conveyor Belt; 430 Stainless Steel
制造商部件号
UX1LLS12 ; 01336
BDI部件号
17225557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/UX1LLS12-;-01336/p/17225557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 23 |
BDI- 美国 | 58 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598013361
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
M00132
产品名称
Hook
部件描述
Hook
尺寸
UX-1LL Hook
用于
Conveyor Belt
材料
430 Stainless Steel
其它特点
Without Pin | 3.2MM to 4MM Belt Thickness | 50MM Minimum Pulley Dia
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Hook
详细描述
Hook; UX-1LL Hook; For Conveyor Belt; 430 Stainless Steel