https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-SPC-FRND-VFCRP5325-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmc0Wmk4eE1EYzJPRFl5TnpFM01UTTFPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlUxQkRYMFpTVGtSZlZrWkRVbEExTXpJMVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGZjMWRhNTcwZDUwOThhM2E2YmI2MGVlNzllMjgxMTNkYmY1YWIzOTg0ZjAxMmJmYTdlYmU1NGU2YjJkNTVlYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-SPC-FRND-VFCRP5325-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmc0Wmk4eE1EYzJPRFl5TnpFM01UTTFPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlUxQkRYMFpTVGtSZlZrWkRVbEExTXpJMVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGZjMWRhNTcwZDUwOThhM2E2YmI2MGVlNzllMjgxMTNkYmY1YWIzOTg0ZjAxMmJmYTdlYmU1NGU2YjJkNTVlYw
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VF-CRP5-750
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VF-CRP5-750
Full Round Spacer; Full Round Spacer; 6.05 IN L | 0.625 IN Rod; Use: Maintains Clip Spacing | Serpentine Chain Return System; UHMW
制造商部件号
VF-CRP5-750
BDI部件号
337197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VF-CRP5-750/p/337197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405381117
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Full Round Spacer
部件描述
Full Round Spacer
尺寸
6.05 IN L | 0.625 IN Rod
用于
Maintains Clip Spacing | Serpentine Chain Return System
材料
UHMW
其它特点
7.5 Inch Chain Width
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Spacer
关键字串
Full Round
制造商货号
VF-CRP5-750
制造商内部编号
VF-CRP5-750
重量/磅
0.04
详细描述
Full Round Spacer; Full Round Spacer; 6.05 IN L | 0.625 IN Rod; Use: Maintains Clip Spacing | Serpentine Chain Return System; UHMW