VF-CRQ-SS-0600-516 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-ROD-CRS-CRQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmczTWk4eE1EYzJPRGt4TXpFek56WTVOQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlVrOUVYME5TVTE5RFVsRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTVjOTJmM2VjNTRlMmFjNmY0M2ZiYTA5MDE5MGUxNjg2NzY0NDRmODdiZWVmNjc0MmY5NmMzOWU3YjBmNjA4Nw
337205 输送机配件 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VF-CRQ-SS-0600-516

描述

SYSTEM PLAST VF-CRQ-SS-0600-516

Square Cross Rod; Square Cross Rod; 6.25 IN L X 0.5 IN W X 0.5 IN H; Use: Used with VF-CRSR Chain Return Shoes; Stainless Steel

制造商部件号

VF-CRQ-SS-0600-516

BDI部件号
337205

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Square Cross Rod
部件描述
Square Cross Rod
尺寸
6.25 IN L X 0.5 IN W X 0.5 IN H
用于
Used with VF-CRSR Chain Return Shoes
材料
Stainless Steel
其它特点
5/16-18 Tap | 3/4 Inch Deep Tap
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Rod
关键字串
Cross
制造商货号
VF-CRQ-SS-0600-516
重量/磅
0.4
详细描述
Square Cross Rod; Square Cross Rod; 6.25 IN L X 0.5 IN W X 0.5 IN H; Use: Used with VF-CRSR Chain Return Shoes; Stainless Steel