https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CLP-GDRL-1301-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhpWXk4eE1EYzJPREkyTlRReE1qWXpPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlEweFFYMGRFVWt4Zk1UTXdNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdhNDI4MDRmNWNkYWE4ZjRiZjg5M2VhOGE2NTg3OWRiZTYwMDY0YWNiNmQyODk3ODllZWE4YmIyODI2YTliYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CLP-GDRL-1301-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhpWXk4eE1EYzJPREkyTlRReE1qWXpPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlEweFFYMGRFVWt4Zk1UTXdNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdhNDI4MDRmNWNkYWE4ZjRiZjg5M2VhOGE2NTg3OWRiZTYwMDY0YWNiNmQyODk3ODllZWE4YmIyODI2YTliYw
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-015M-01
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-015M-01
Self Tightening Clip; Self Tightening Rail Clip; 1 IN L | 13 GA Thickness | 16 MM L Bolt; Use: Supporting Guide Rail; Stainless Steel
制造商部件号
VG-015M-01
BDI部件号
341881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-015M-01/p/341881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405033672
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Self Tightening Clip
部件描述
Self Tightening Rail Clip
尺寸
1 IN L | 13 GA Thickness | 16 MM L Bolt
用于
Supporting Guide Rail
材料
Stainless Steel
其它特点
Heavy Duty | M8 Thread | Recommended Torque: 19 FT-LB
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clip
关键字串
Guide Rail
制造商货号
VG-015M-01
制造商内部编号
VG-015M-01
重量/磅
0.1
详细描述
Self Tightening Clip; Self Tightening Rail Clip; 1 IN L | 13 GA Thickness | 16 MM L Bolt; Use: Supporting Guide Rail; Stainless Steel