https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-ROD-ADJ-20-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnM1pTOHhNRFU0TnpFd05USTJNelkwTmk5SlRrUldSMFZCUTFOU1dWaGZVazlFWDBGRVNsOHlNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzVkZmRhYTI2NGM3OTkwZjkzMDhhZjE4OTIxYWVmYWQwYjA2NjU2YTkwM2Q4ZDFjM2I5MWU2NTlmZmYyNTg4Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-ROD-ADJ-20-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnM1pTOHhNRFU0TnpFd05USTJNelkwTmk5SlRrUldSMFZCUTFOU1dWaGZVazlFWDBGRVNsOHlNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzVkZmRhYTI2NGM3OTkwZjkzMDhhZjE4OTIxYWVmYWQwYjA2NjU2YTkwM2Q4ZDFjM2I5MWU2NTlmZmYyNTg4Ng
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-020-R12
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-020-R12
Adjusting Rod; Adjusting Rod for Rod End; 0.625 IN Dia X 12 IN L; Use: VG-019-12 or VG-020-01 Rod End; Stainless Steel
制造商部件号
VG-020-R12
BDI部件号
341896
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-020-R12/p/341896
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405035881
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Adjusting Rod
部件描述
Adjusting Rod for Rod End
尺寸
0.625 IN Dia X 12 IN L
用于
VG-019-12 or VG-020-01 Rod End
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Rod
关键字串
Adjusting
制造商货号
VG-020-R12
制造商内部编号
VG-020-R12
重量/磅
1.08
详细描述
Adjusting Rod; Adjusting Rod for Rod End; 0.625 IN Dia X 12 IN L; Use: VG-019-12 or VG-020-01 Rod End; Stainless Steel