SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-113S-08
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-113S-08
Sliding Splice Clamp; Sliding Splice Clamp; 8 IN L; Use: Used with Guide Rail; Stainless Steel
制造商部件号
VG-113S-08
BDI部件号
341392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-113S-08/p/341392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405069787
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Sliding Splice Clamp
部件描述
Sliding Splice Clamp
尺寸
8 IN L
用于
Used with Guide Rail
材料
Stainless Steel
其它特点
8 Holes | 5/16 Inch Bolt | Sliding for Adjustments up to 2 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
关键字串
Rail Splice
制造商货号
VG-113S-08
重量/磅
0.6
详细描述
Sliding Splice Clamp; Sliding Splice Clamp; 8 IN L; Use: Used with Guide Rail; Stainless Steel