https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CLP-RSPLC-11804-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd6T1M4eE1EYzJOekUxTnpVeU5qVTFPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlEweFFYMUpUVUV4RFh6RXhPREEwWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMzRjODkyMmFmZGFlZDFjMjBkY2YxMGYxOTYzZWUyZjgwYWNhYjliOTZjZTY4OGQ5ODJhOGJkOGUyMDVlZWRj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CLP-RSPLC-11804-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd6T1M4eE1EYzJOekUxTnpVeU5qVTFPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlEweFFYMUpUVUV4RFh6RXhPREEwWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMzRjODkyMmFmZGFlZDFjMjBkY2YxMGYxOTYzZWUyZjgwYWNhYjliOTZjZTY4OGQ5ODJhOGJkOGUyMDVlZWRj
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-118M-04
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-118M-04
Splice Clamp; Rail Splice Clamp; 4 IN L X 1.23 IN H | 13 GA Thickness; Use: Connect End of Two Guide Rails; Stainless Steel
制造商部件号
VG-118M-04
BDI部件号
341402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-118M-04/p/341402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405074910
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Splice Clamp
部件描述
Rail Splice Clamp
尺寸
4 IN L X 1.23 IN H | 13 GA Thickness
用于
Connect End of Two Guide Rails
材料
Stainless Steel
其它特点
Heavy Duty | Rigid Support | M8 Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Clamp
关键字串
Rail Splice
制造商货号
VG-118M-04
制造商内部编号
VG-118M-04
重量/磅
0.3
详细描述
Splice Clamp; Rail Splice Clamp; 4 IN L X 1.23 IN H | 13 GA Thickness; Use: Connect End of Two Guide Rails; Stainless Steel