https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CP-PST-307-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmc1Tnk4eE1EYzJOemt4TXpVeE56QTROaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlExQmZVRk5VWHpNd04xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4Y2ExMzAyNGUyZTMyMWQ5NGUxMzc3MTM0YjU2NTlhNTc2MTJjMWY3OGZmZTZlY2Y3ZmQ1MDQ4ODNhNDI3ZGE3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CP-PST-307-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmc1Tnk4eE1EYzJOemt4TXpVeE56QTROaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlExQmZVRk5VWHpNd04xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4Y2ExMzAyNGUyZTMyMWQ5NGUxMzc3MTM0YjU2NTlhNTc2MTJjMWY3OGZmZTZlY2Y3ZmQ1MDQ4ODNhNDI3ZGE3
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-308-1.50
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-308-1.50
Post Cap; Post Cap; 5.12 IN L X 3.57 IN W X 3.85 IN H; Use: Holds Support Legs Made of Pipe or Tube; Polyamide
制造商部件号
VG-308-1.50
BDI部件号
342514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-308-1-50/p/342514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405193543
重量 / Kilogram
0.399
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Post Cap
部件描述
Post Cap
尺寸
5.12 IN L X 3.57 IN W X 3.85 IN H
用于
Holds Support Legs Made of Pipe or Tube
材料
Polyamide
其它特点
1.5 Inch Pipe | Stainless Steel Fastener
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Cap
关键字串
Post
制造商货号
VG-308-1.50
制造商内部编号
VG-308-1.50
重量/磅
0.88
详细描述
Post Cap; Post Cap; 5.12 IN L X 3.57 IN W X 3.85 IN H; Use: Holds Support Legs Made of Pipe or Tube; Polyamide