SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-3080-R150
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-3080-R150
Post Cap; 65MM External DIA X 100MM L; Polyamide
制造商部件号
VG-3080-R150
BDI部件号
24480102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-3080-R150/p/24480102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405118980
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Post Cap
部件描述
Post Cap
尺寸
65MM External DIA X 100MM L
材料
Polyamide
其它特点
VG-3080 Series | Leg Support Head | Reinforced Polyamide Material | Screw, Nut, and Washer in Stainless Steel | For 1-1/2 Inch Pipe
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Cap
关键字串
Post
重量/磅
0.8
详细描述
Post Cap; 65MM External DIA X 100MM L; Polyamide