https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg VG-620-14M-14M
342089 输送机配件 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-620-14M-14M

描述

SYSTEM PLAST VG-620-14M-14M

Cross Block; 1.13 IN W X 1.13 IN H X 2.88 IN L; Polyamide

制造商部件号

VG-620-14M-14M

BDI部件号
342089

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405497511
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Cross Block
部件描述
Cross Block
尺寸
1.13 IN W X 1.13 IN H X 2.88 IN L
材料
Polyamide
其它特点
14MM Rod to Rod Cross Block Connecting Two Round Rods At 90 Degree | Reinforced Acetal with Stainless Steel Bolt and Nickel Plated Brass Nut
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Block
关键字串
Cross
重量/磅
0.14
详细描述
Cross Block; 1.13 IN W X 1.13 IN H X 2.88 IN L; Polyamide