VG-621-58-58 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-CRSBLK-HDTY-619-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmd3T0M4eE1EYzJOemc1TXpnMU5qSTROaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlExSlRRa3hMWDBoRVZGbGZOakU1WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFkNTM3ZDdkN2JhNWYyOGMzMmU4NTc5NGQ0ZDI1YzIxZTI2MjJiOWM5MzU3ODFkNWU3YjhmMWY1NTQ0MWZj
342096 输送机配件 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

VG-621-58-58

描述

SYSTEM PLAST VG-621-58-58

Cross Block; 90 Deg Heavy Duty Cross Block with 2 Knobs; 4 IN L X 2 IN W | 0.625 IN Rod X 0.625 IN Rod; Use: Connect Two Round Rods at 90 Deg; Polyamide

制造商部件号

VG-621-58-58

BDI部件号
342096

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405260863
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Cross Block
部件描述
90 Deg Heavy Duty Cross Block with 2 Knobs
尺寸
4 IN L X 2 IN W | 0.625 IN Rod X 0.625 IN Rod
用于
Connect Two Round Rods at 90 Deg
材料
Polyamide
其它特点
With 2 Knobs | Polyamide Knob with Brass Insert | Stainless Steel Hardware
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Cross Block
制造商货号
VG-621-58-58
重量/磅
0.4
详细描述
Cross Block; 90 Deg Heavy Duty Cross Block with 2 Knobs; 4 IN L X 2 IN W | 0.625 IN Rod X 0.625 IN Rod; Use: Connect Two Round Rods at 90 Deg; Polyamide