https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-HNG-HDTY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcyT0M4eE1EYzJPRE14T0RNek1qazFPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNFNUhYMGhFVkZsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYzZiMzIzZWFlNmNjZjNmYmE2NmFjYjkyYTRiNTg0NzdhMGYwMzgwNzg1OTk3MTgzMjQ3ZDg2Mjg0NjVkMzlk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-HNG-HDTY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcyT0M4eE1EYzJPRE14T0RNek1qazFPQzlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNFNUhYMGhFVkZsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYzZiMzIzZWFlNmNjZjNmYmE2NmFjYjkyYTRiNTg0NzdhMGYwMzgwNzg1OTk3MTgzMjQ3ZDg2Mjg0NjVkMzlk
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-634-CD
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-634-CD
Heavy Duty Hinge; Heavy Duty Hinge; 3.13 IN L X 4 IN H; Use: Door; Polyamide
制造商部件号
VG-634-CD
BDI部件号
341685
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-634-CD/p/341685
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405262331
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Heavy Duty Hinge
部件描述
Heavy Duty Hinge
尺寸
3.13 IN L X 4 IN H
用于
Door
材料
Polyamide
其它特点
Corrosion Resistant | Black | 0.313 Inch Fastener | With Stainless Steel Pin
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Hinge
制造商货号
VG-634-CD
制造商内部编号
VG-634-CD
重量/磅
0.3
详细描述
Heavy Duty Hinge; Heavy Duty Hinge; 3.13 IN L X 4 IN H; Use: Door; Polyamide