https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-HLDR-PAN-770B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhtT0M4eE1EYzJPVFF5TWpZME56TXlOaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNFeEVVbDlRUVU1Zk56Y3dRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2RjOTE0YTBmZTUyMWI1YTA4NTgwNzg3NTUwYWQ3ZmZiNmMyMTQzYzliNWFkOWU4N2M5NTk5ZjQ0MmIzYzQzNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-HLDR-PAN-770B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhtT0M4eE1EYzJPVFF5TWpZME56TXlOaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNFeEVVbDlRUVU1Zk56Y3dRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2RjOTE0YTBmZTUyMWI1YTA4NTgwNzg3NTUwYWQ3ZmZiNmMyMTQzYzliNWFkOWU4N2M5NTk5ZjQ0MmIzYzQzNg
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-770-B-L250
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-770-B-L250
Drip Pan Holder; Drip Pan Holder; 0.16 IN OD X 1.4 IN W X 10 IN H; Use: Used with Guide Rail; Polyamide
制造商部件号
VG-770-B-L250
BDI部件号
341703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-770-B-L250/p/341703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405500501
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Drip Pan Holder
部件描述
Drip Pan Holder
尺寸
0.16 IN OD X 1.4 IN W X 10 IN H
用于
Used with Guide Rail
材料
Polyamide
其它特点
Fully Adjustable | Corrosion Resistant | With Stainless Steel Wire Holder
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Holder
关键字串
Pan
制造商货号
VG-770-B-L250
重量/磅
0.21
详细描述
Drip Pan Holder; Drip Pan Holder; 0.16 IN OD X 1.4 IN W X 10 IN H; Use: Used with Guide Rail; Polyamide