https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-HLDR-PAN-770D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd5TWk4eE1EYzJPVE0xTVRRME1qUTJNaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNFeEVVbDlRUVU1Zk56Y3dSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2EzNmYzOWJlZDc5MDkxODg2OGUyNTM4NmIzZmFjOWRjZWJhMGU3YTMzZjI4ODg1NTliM2ZmNDJjMmExYWNhMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEACSRYX-HLDR-PAN-770D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd5TWk4eE1EYzJPVE0xTVRRME1qUTJNaTlKVGtSV1IwVkJRMU5TV1ZoZlNFeEVVbDlRUVU1Zk56Y3dSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2EzNmYzOWJlZDc5MDkxODg2OGUyNTM4NmIzZmFjOWRjZWJhMGU3YTMzZjI4ODg1NTliM2ZmNDJjMmExYWNhMw
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-770-D-L300
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-770-D-L300
Drip Pan Holder; Drip Pan Holder; 0.16 IN OD X 1.4 IN W X 12 IN H; Use: Used with Guide Rail; Polyamide
制造商部件号
VG-770-D-L300
BDI部件号
341708
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-770-D-L300/p/341708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405500556
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Drip Pan Holder
部件描述
Drip Pan Holder
尺寸
0.16 IN OD X 1.4 IN W X 12 IN H
用于
Used with Guide Rail
材料
Polyamide
其它特点
Fully Adjustable | Corrosion Resistant | With Stainless Steel Wire Holder
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Holder
关键字串
Pan
制造商货号
VG-770-D-L300
重量/磅
0.26
详细描述
Drip Pan Holder; Drip Pan Holder; 0.16 IN OD X 1.4 IN W X 12 IN H; Use: Used with Guide Rail; Polyamide