SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P58RD-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P58RD-20
Round Bar Cover; Round Bar Cover; 0.625 IN ID X 20 FT L; Use: Side Guide; UHMW
制造商部件号
VG-P58RD-20
BDI部件号
338815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/VG-P58RD-20/p/338815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405449558
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Round Bar Cover
部件描述
Round Bar Cover
尺寸
0.625 IN ID X 20 FT L
用于
Side Guide
材料
UHMW
其它特点
Wear Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Cover
关键字串
Round Bar
制造商货号
VG-P58RD-20
制造商内部编号
VG-P58RD-20
重量/磅
0.105
详细描述
Round Bar Cover; Round Bar Cover; 0.625 IN ID X 20 FT L; Use: Side Guide; UHMW