X350307 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPACSRYX-BUSH-TB-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhsTXk4eE1EYzNNVEEyTVRVek9EZzBOaTlKVGtSUVVsQkJRMU5TV1ZoZlFsVlRTRjlVUWw5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NjIzMzRmZmFkYzhhZWZhZDVkZjhmOTE0ZTU0YTM3ZTc4YTNjNmMxMTZlODY3MzNmNzIwMGE0MTczZDNmMmNl
21456164 输送机配件 

PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY

X350307

描述

PRECISION PULLEY X350307

XT Bushing; XT35 Bushing; 3.438 IN Bore | 2.5 IN LTB; Use: Conveyor Pulley

制造商部件号

X350307

BDI部件号
21456164

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
EAN条码
0662289419258
重量 / Kilogram
4.082
Product Group - BDI
M00134
产品名称
XT Bushing
部件描述
XT35 Bushing
尺寸
3.438 IN Bore | 2.5 IN LTB
用于
Conveyor Pulley
其它特点
6.313 Inch Flange OD | 4 Bolts
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bushing
关键字串
Shaft Pulley
制造商货号
X350307
重量/磅
18.2
详细描述
XT Bushing; XT35 Bushing; 3.438 IN Bore | 2.5 IN LTB; Use: Conveyor Pulley