https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPACSRYX-BUSH-TB-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhsTXk4eE1EYzNNVEEyTVRVek9EZzBOaTlKVGtSUVVsQkJRMU5TV1ZoZlFsVlRTRjlVUWw5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NjIzMzRmZmFkYzhhZWZhZDVkZjhmOTE0ZTU0YTM3ZTc4YTNjNmMxMTZlODY3MzNmNzIwMGE0MTczZDNmMmNl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPACSRYX-BUSH-TB-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhsTXk4eE1EYzNNVEEyTVRVek9EZzBOaTlKVGtSUVVsQkJRMU5TV1ZoZlFsVlRTRjlVUWw5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NjIzMzRmZmFkYzhhZWZhZDVkZjhmOTE0ZTU0YTM3ZTc4YTNjNmMxMTZlODY3MzNmNzIwMGE0MTczZDNmMmNl
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
XTB25 X 1-3/8
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY XTB25 X 1-3/8
XT Bushing; XT25 Bushing; 1.375 IN Bore | 1.875 IN LTB; Use: Conveyor Pulley
制造商部件号
XTB25 X 1-3/8
BDI部件号
23157669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/XTB25-X-1-3-8/p/23157669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
M02194
产品名称
XT Bushing
部件描述
XT25 Bushing
尺寸
1.375 IN Bore | 1.875 IN LTB
用于
Conveyor Pulley
其它特点
4.438 Inch Flange OD | 4 Bolts
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Bushing
关键字串
Shaft Pulley
制造商货号
X250106
详细描述
XT Bushing; XT25 Bushing; 1.375 IN Bore | 1.875 IN LTB; Use: Conveyor Pulley