REXNORD
REXNORD
1-23
REXNORD REXNORD
描述
1-23
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 22-3/4" Roller Width; Single Roller; 190 Series; 24-1/2" Shaft Length; 23" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
制造商部件号
0629114
BDI部件号
18138073
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E8%BE%8A/1-23/p/18138073
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210840945
重量 / Kilogram
1.043
Product Group - BDI
M00136
产品名称
Roller
产品类型
Carrying
安装形式
Hex Shaft
滚轮类型
Single
系列
190
轴承类型
Spherical Plain Bearing
弹簧承载
Yes
滚轮材料
Polymer
其它特点
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Normal Duty Roller Conveyor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Rollers
名称
Roller
关键字串
Conveyor Carrying
制造商货号
1-23
制造商内部编号
6484094
重量/磅
2.3
详细描述
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 1.9" Roller Diameter; 22-3/4" Roller Width; Single Roller; 190 Series; 24-1/2" Shaft Length; 23" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
轴直径/孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
轴长
24.5 英寸 | 622.3 毫米
滚轮宽
22.75英寸 | 577.85毫米
支架间距离
23 英寸 | 584.2 毫米
滚轮直
1.9英寸 | 48.26毫米